Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PK
PK
Artikel-Nr.:
     108EL-8670972
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8670972
EAN/GTIN:
     5056112220176
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Anzahl der Auslässe = 12
Nennstrom = 15 → 61A
Drahtgröße = 7 AWG
Anschlussart = Schrauben
Montagetyp = Kabelmontage
Abgesichert = Nein
Material = PE
Betriebsspannung = 400 V
Farbe = Naturmm²
Betriebstemperatur max. = +80°C
Kontaktmaterial = Messing

RS PRO Terminal Block aus Polyethylen. Dieser nicht abgesicherte Terminal Block von RS PRO ist eine zuverlässige und kostengünstige Lösung für Kabel-Draht-Verbindungen. Diese robuste Terminal Block ist für frei hängende oder Einbau-Anwendungen konzipiert. Der Terminal Block aus Polyethylenmaterial kann einfach gekürzt werden, um die Länge zu verkürzen und bietet so eine individuell anpassbare Steckverbinderlösung. Mit Messingeinsätzen und verzinkten Stahlschrauben ist eine sichere und effiziente Verbindung gewährleistet. Eigenschaften und Vorteile Nicht abgesicherte Terminal Block Einfache Installation der Verkabelung Messingeinsätze Auslösetemperatur: 80°C. Anwendungen Modulare Terminal Steckverbinder haben ein breites Anwendungsspektrum und sind ein gemeinsamer Bestandteil in elektrischen Anlagen aller Art, sowohl in der häuslichen als auch in der industriellen. Durch die einfache Schraubverbindung eignen sie sich besonders für semipermanente Installationen. Ob für den Geräteanschluss an Leiterplatten oder für Kabel-Draht-Verlängerungen, Terminal Blocks bieten eine einfache und zuverlässige Verbindungslösung. Diese nicht abgesicherten Terminal Blocks werden häufig in verwendet; Anschließen der Beleuchtung an die Schalter Anschließen der Verkabelung an eine Masse HLK-Systeme Netzteile Häufig gestellte Fragen F: Sind diese Terminal Blocks für alle Umgebungen geeignet? A: Obwohl Terminal Blocks sehr vielseitig sind, sind sie nicht die sichersten Steckverbinder und eignen sich möglicherweise nicht für Umgebungen mit hohen Vibrationen oder Anwendungen, bei denen Stoßeinwirkung eine Möglichkeit ist. Warum RS PRO? RS PRO ist bestrebt, Ihnen
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
12
Nennstrom:
15 → 61A
Drahtgröße:
7 AWG
Anschlussart:
Schrauben
Montagetyp:
Kabelmontage
Abgesichert:
Nein
Material:
PE
Betriebsspannung:
400 V
Farbe:
Naturmm²
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: rs pro verbindungsklemmen 12-polig, dosenklemme, dosenklemme 12 pol, 8670972, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, RS PRO, CPE15A, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,24*
€ 11,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,18*
€ 10,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,86*
€ 10,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,07*
€ 9,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,87*
€ 9,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,24*
€ 7,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.