Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUSS-EMV 3AFU400 Netzdrossel, 10A 3 x 500 V ac 8kHz 70 x 142 x 245mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8661852
Hersteller:
     FUSS-EMV
Herst.-Nr.:
     3AFU400-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzdrossel
netzdrossel 10a
netzdrossel
3 phasen netzdrossel
Betriebsspannung max. = 3 x 500 V ac
Serie = 3AFU400
Nennstrom max. = 10A
Schaltfrequenz = 8kHz
Abmessungen = 70 x 142 x 245mm
Tiefe = 142mm
Höhe = 245mm
Länge = 70mm
Betriebstemperatur max. = +40°C

du/dt Filter; Serie 3AFU400 von FUSS-EMV. du/dt-Filter von FUSS dienen zur Reduzierung der Anstiegsgeschwindigkeit der Spannung am Ausgang von Frequenzumrichtern auf Werte unter 500 V/μs. Eigenschaften und Vorteile:. du/dt-Filter sind einfache und preiswerte Geräte zur Optimierung in einem einfachen Antriebssystem. du/dt-Filter dämpfen eine Änderungsrate von ca. 10000 V/s auf eine niedrige Rate. Dies führt zu einem ruhiger laufenden Antriebssystem mit weniger Störungen und einer längeren Lebensdauer des Motors.
Weitere Informationen:
Betriebsspannung max.:
3 x 500 V ac
Serie:
3AFU400
Nennstrom max.:
10A
Schaltfrequenz:
8kHz
Abmessungen:
70 x 142 x 245mm
Tiefe:
142mm
Höhe:
245mm
Länge:
70mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: 8661852, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Sinuswellenfilter, FUSS-EMV, 3AFU400010, Passive Components, EMI Filters & Protection, Sine Wave Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,50*
€ 551,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,28*
€ 551,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,44*
€ 515,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,48*
€ 467,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 361,17*
€ 429,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,26*
€ 404,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.