Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bridgetek Grafik-Controller SMD 48-Pin VQFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8659893
Hersteller:
     Bridgetek
Herst.-Nr.:
     FT801Q-R
EAN/GTIN:
     5059045654919
Suchbegriffe:
I2C Bus
LCD Ansteuer-IC
LCD-Treiber
IC Video
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = VQFN
Pinanzahl = 48
Abmessungen = 7 x 7 x 0.9mm
Höhe = 0.9mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

EVE, Embedded Video Engine FT801. Der TF801 von FTDI ist ein leicht zugänglicher LCD-Grafikcontroller für eingebettete Anwendungen zur Herstellung hochwertiger Mensch-Maschine-Schnittstellen (MMS). Diese Embedded Video Engine (EVE) mit Widget-Unterstützung kann den System-MPU entlasten und eine Reihe von Grafikfunktionen bereitstellen. Seine Funktionalität umfasst einen Grafikcontroller, Audio-Verarbeitung und eine kapazitive Touch-Controller-Schnittstelle, die von WQVGA- (480x272) und QVGA-Displays (320x240) unterstützt werden. Der FT801 rechnet für 8-bit-Farbe, selbst mit Stiften für 6 bit (RGB-6,6,6), um die Halbtondarstellung zu verbessern. Unterstützung kapazitiven Touchscreen mit Erkennung von bis zu 5 Berührungen Verbesserte Skizzenverarbeitung Programmierbarer Interrupt-Controller liefert Interrupts für Host-MPU/MCU Integrierter 12-MHz-Quarzoszillator mit PLL für 48 MHz oder 36 MHz Systemtakt Taktschaltbefehl für interne oder externe Taktquelle. Externer 12-MHz-Quarz- oder Takteingang kann für höhere Genauigkeit verwendet werden Anzeige ermöglicht Steuerungsausgang für LCD-Tafel Niedriger Energieverbrauch für tragbare Anwendungen, 24 mA aktiv (normal) und 250 μA Ruhezustand (typisch) Kein Frame-Puffer-RAM erforderlich Erweiterte objektorientierte Architektur ermöglicht einen kostengünstigen MPU/MCU als System-Host unter Verwendung von I2C- und SPI-Schnittstellen Steuerung des Betriebsmodus ermöglicht ein Umschalten des Chips in Abschaltungs-, Schlaf- und Standby-Zustand Unterstützt Host-Schnittstellen-E/A-Spannung von 1,8 V bis 3,3 V Serielle Schnittstelle zum Host-MPU/MCU mit SPI bis 30 MHz oder I²C-Taktung bis 3,4 MHz Interner Spannungsregler liefert 1,2 V an den digitalen Kern –40 °C bis 85 °C erweiterter Betriebstemperaturbereich Erhältlich in einem kompakten, bleifreien VQFN-48-Gehäuse in 7 x 7 x 0,9 mm, RoHS-konform
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
VQFN
Pinanzahl:
48
Abmessungen:
7 x 7 x 0.9mm
Höhe:
0.9mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: Video-IC, i2c bus, 8659893, Halbleiter, Audio und Video ICs, Grafik Kontroller, Bridgetek, FT801QR, Semiconductors, Audio & Video ICs, Graphics Controllers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23215
€ 14,99*
ab € 3,68*
€ 7,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,34*
€ 9,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bridgetek
VM800B43A-BK
ab € 61,37*
Zubehör
Bridgetek
FT800Q-R
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.