Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 7.4mm 7.4 x 3.8mm, 25,4 mm x 1.83m PVC, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 7.4mm 7.4 x 3.8mm, 25,4 mm x 1.83m PVC, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-8659499
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8659499
EAN/GTIN:
     5056112219033
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Innendurchmesser = 7.4mm
Länge = 1.83m
Abmessungen Innen = 7.4 x 3.8mm
Farbe = Weiß
Material = PVC

Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-Kabelabdeckung. Schneiden Sie einfach den Kabelschutz auf die erforderliche Länge für temporäre Verkabelung oder permanenten Einsatz. Diese Abdeckungen werden mit doppelseitigem Klebeband geliefert. Durch die Installation von Kabelschutzvorrichtungen sind sowohl Kabel als auch Drähte vor Schäden durch Personen geschützt, die darauf treten. Sie verhindert außerdem, dass Personen über sie stolpern, was die Umgebung sicherer macht. RS Pro verfügt über eine große Auswahl an Kabelabdeckungen und Schutzvorrichtungen für jede Anwendung. Diese Serie von Abdeckungen ist in vier Farben und verschiedenen Größen erhältlich, die auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden können. Eigenschaften und Vorteile:. Lgt flach Vorgeteilter Sockel für einfache Bedienung Farbpalette (schwarz, grau, braun und weiß) und Größen für Ihre Anforderungen Lieferung in einer Rolle Einfach zu schneiden. Typische Anwendungen. Kabelabdeckungen und Kabelschutzvorrichtungen sind wichtige Produkte für Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften. Die Kabelabdeckung schützt das Kabel selbst vor Schäden und verhindert, dass Arbeiter über die Kabel stolpern, sodass Ihr Arbeitsbereich ordentlich und sicher bleibt. Kabelüberführungen können in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, darunter: Büros Lagerhäuser Läden Arbeiten im Haus. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
7.4mm
Länge:
1.83m
Abmessungen Innen:
7.4 x 3.8mm
Farbe:
Weiß
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, fußbodenkanal weiß, fußbodenkanal, rs pro kabelabdeckung, 8659499, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelabdeckungen, RS PRO, WSRDR25MW, Cables & Wires, Cable Management, Cable Covers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
€ 5,95*
ab € 9,06*
€ 14,10*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,04*
€ 15,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.