| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8659023 Herst.-Nr.: RS CTL30 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schlosstyp = Kombinationsschloss Bügeldurchmesser = 4.7mm Bügellänge = 26.4mm Innen/Außen = Innen-/Außenbereich Material = Druckguss Farbe = Schwarz Gehäusebreite = 30mm Anzahl pro Packung = 1
Vorhängeschloss Henry Squire CTL30. Neu codierbares Kombi-Vorhängeschloss Squire Toughlok Combi™ aus Druckguss mit massivem Stahlbügel. Eigenschaften und Vorteile. 30 mm Druckgussgehäuse Neu codierbare Kombination mit 3 Rädern Bügel mit 4,7 mm Durchmesser Einfach zu codieren und kann identisch mit anderen Schlössen codiert werden. Empfohlen für:. Gepäck Schließfächer Werkzeugkästen Schränke Weitere Informationen: | | Schlosstyp: | Kombinationsschloss | Bügeldurchmesser: | 4.7mm | Bügellänge: | 26.4mm | Innen/Außen: | Innen-/Außenbereich | Material: | Druckguss | Farbe: | Schwarz | Gehäusebreite: | 30mm | Anzahl pro Packung: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, squire bügelschloss, bügelschloss bügelstärke 5mm, hangschloss, 8659023, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, Squire, RSCTL30, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks |
| | |
| |