Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner K50L, LED Signalleuchte Grün, Rot, Gelb, 18 → 30 V dc, Ø 50mm x 69mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8654970
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     K50LGRYNQP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Versorgungsspannung = 18 → 30 V dc
Linsenfarbe = Grün, Rot, Gelb
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = LED
Sockeldurchmesser = 50mm
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = K50L
Multifunktion = Ja
Höhe = 69mm
Temperatur min. = -40°C

LED-Signalleuchten EZ-LIGHT K50, Turck. Die LED-Signalleuchten der Serie EZ-LIGHT K50 von Turck Banner sind GS-betriebene Anzeigen, die eine extrem helle Beleuchtung für Anzeigeanwendungen im Innen- und Außenbereich bietet. Der robuste Fuß und die lichtdurchlässige Kuppel der Serie K50 bestehen aus Polycarbonat; diese Serie eignet sich ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen. Schutzart IP67 Robuste, kostengünstige und leicht zu installierende Anzeigen Kompakte Geräte sind vollständig autark – kein Controller erforderlich Immun gegen elektromagnetische Störungen und HF-Störungen Intensive Lichtleistungsstufen für Anwendungen im Freien
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
18 → 30 V dc
Linsenfarbe:
Grün, Rot, Gelb
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
LED
Sockeldurchmesser:
50mm
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
K50L
Multifunktion:
Ja
Höhe:
69mm
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe grün/rot, kontrolllampe, kontrolllampe 30 volt, 8654970, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Banner, K50LGRYNQP, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,53*
€ 217,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,51*
€ 216,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,12*
€ 203,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,66*
€ 187,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,30*
€ 168,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.