Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner K50FL, LED Signalleuchte Grün, Rot, Gelb, 18 → 30 V dc, Ø 50mm x 76mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8654872
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     K50FLGRYPQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Versorgungsspannung = 18 → 30 V dc
Linsenfarbe = Grün, Rot, Gelb
Montageart = Flachmontage
Lampen-Typ = LED
Stromart = DC
Sockeldurchmesser = 50mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = K50FL
Höhe = 76mm
IP Schutzart = IP67, IP69K
Temperatur max. = +50°C

Banner-LED-AnzeigeDie Banner-LED-Anzeige bietet eine extrem helle Beleuchtung für die Anzeige in Innenräumen und Außenbereichen. Es hat drei Display-Farben (grün, rot und gelb). Diese Signalleuchte besteht aus einem robusten ABS-Sockel und einer lichtdurchlässigen Polycarbonat-Kuppel. Dies ist für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen geeignet.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung liegt zwischen 18 V dc und 30 V dc Immun gegen elektromagnetische Störungen und HF-Störungen Flache Montage Vollständig gekapselt Intensive Lichtleistungsstufen für Anwendungen im Freien Kompakte Geräte sind vollständig autark – kein Controller erforderlich Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und 50 °C.AnwendungenSchutzwagen Nutzfahrzeuge Landwirtschaft Anlagen und Contracting, Flottenfahrzeuge Industriell Gewerbliche GebäudeZertifizierungenSchutzart IP67 Schutzart IP69K CE-zertifiziert CULus-zugelassen
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
18 → 30 V dc
Linsenfarbe:
Grün, Rot, Gelb
Montageart:
Flachmontage
Lampen-Typ:
LED
Stromart:
DC
Sockeldurchmesser:
50mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
K50FL
Höhe:
76mm
IP Schutzart:
IP67, IP69K
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe grün/rot, kontrolllampe, kontrolllampe 30 volt, 8654872, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Banner, K50FLGRYPQ, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,27*
€ 208,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,98*
€ 207,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,36*
€ 195,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,61*
€ 180,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.