Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LED-Treiber 127 → 431 V dc, 90 → 305 V ac LED-Treiber, Ausgang 24V / 3.75A Konstantspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8652589
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NPF-90-24
EAN/GTIN:
     4021087004541
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannungsbereich = 24V
Ausgangsleistung max. = 90W
Ausgangsstrombereich = 3.75A
Dimmbar = Nein
Eingangsspannung = 127 → 431 V dc, 90 → 305 V ac
Betrieb = Konstantspannung
LED-Controller = LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC = ac, dc
Schutzart = IP67
Nennspannung = 127 → 431 V dc, 90 → 305 V ac

UL8750, CSA C22.2 Nr. 250,13 -12, ENEC EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384 unabhängig, IP67, Bauweise gemäß EN60335-1. SELV, cUL, UL, ENEC, CB, CE. Mean Well LED-Treiber, Konstantspannung, 90W - Serie NPF-90. Die Serie NPF-90 von Mean Well ist eine Reihe von wirksamen LED-Treibern (90W) mit einem Wirkungsgrad von bis zu 91% und einer niedrigen Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb von unter 0,15 W. Diese LED-Netzteile sind wasserdicht, und haben ein Gehäuse aus schwer entflammbarem 94V-0 Kunststoff. Innen ist der NPF-90 ist vollständig mit Silikon vergossen, weshalb diese LED-Treiber sich für Vibrationsschutzanforderungen bis zu 5G eignen und die Wärmeableitung verbessern. Die NPF-90 LED-Treiber erfüllen die Schutzart IP67 und können in sehr staubigen und feuchten rauen Umgebungen verwendet werden. Das Klasse II-Design und das doppelt isolierte witterungsbeständige Kabel macht die NPF-90 LED-Treiber ideal für den flexiblen Einbau verschiedener Arten von Beleuchtungssystemen. Universal-AC-Eingang 90 bis 305 V ac Integrierte aktive PFC-Funktion Hoher Wirkungsgrad von bis zu 95 % Schutz gegen Kurzschluss, Überstrom, Überspannung und Übertemperatur Kühlung durch freie Luftkonvektion Betriebstemperatur: -40 °C bis +70 °C Komplett isoliertes Kunststoffgehäuse Voll gekapselt nach IP67 Stromversorgungseinheit Klasse II, kein FG Stift Geeignet für trockene, feuchte und nasse Orte Leistungsaufnahme bei Nulllast unter 0,15 W
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
24V
Ausgangsleistung max.:
90W
Ausgangsstrombereich:
3.75A
Dimmbar:
Nein
Eingangsspannung:
127 → 431 V dc, 90 → 305 V ac
Betrieb:
Konstantspannung
LED-Controller:
LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC:
ac, dc
Schutzart:
IP67
Nennspannung:
127 → 431 V dc, 90 → 305 V ac
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, mean well led treiber, led treiber, led treiber 90w, 8652589, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, MEAN WELL, NPF9024, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,28*
€ 36,90*
€ 4,00*
ab € 27,99*
€ 40,55*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 29,85*
€ 40,56*
€ 5,90*
ab € 30,05*
€ 45,21*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 41,46*
€ 58,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.