| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8651511 Herst.-Nr.: 66623303916 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Scheibentyp = Entlackungsscheibemm Schleifmaterial = Keramik Bohrungsgröße = 22mm Packungsinhalt = 1 Klasse = Grob Drehzahl max. = 11000U/min Serie = Blaze Rapid Strip Modell = Blaze Rapid Strip
Schleifscheiben Norton Blaze Rapid Strip. Norton Blaze Rapid Strip-Scheiben ermöglichen ein wirksames Schleifen und Reinigen für Ihre Einsatzzwecke. Diese Scheiben bieten eine einzigartige aufgeflammte Keramikkörnung und eine langlebige 3D-Konstruktion. Der Blaze Rapid Strip entfernt kraftvoll Verschmutzungen wie Rost, Korrosion und Epoxidharze, ohne dass Belastungseinflüsse auf das Werkstück wirken oder dieses beschädigt wird. Norton Blaze Rapid Strip hält viel länger als die meisten auf dem Markt erhältlichen Schleifscheiben. Eigenschaften und Vorteile. Norton SG Blaze-Keramikkörnung 3D-Gewebekonstruktion Kein Ablösen auf rostverkrusteten Teilen bzw. keine Belastung von Weichmetallen Beständig gegen Belastungseinflüsse Verhindert Fugenbildung und beugt Rework vor Entfernt Verunreinigungen kraftvoll Entfernt Schweißfunken und Grate Reinigt und konditioniert, ohne dass Beschädigungen an der Baugruppe auftreten Liefert eine perfekte konsistente Grundlage für Farbe/Beschichtung Gewährleistet eine sichere Anwendung auf Gusseisen, Stählen, Aluminium, Glasfaser und Verbundwerkstoffen. Optionen des Typs 27. RS-Best.-Nr.: 865-1502 und 865-1511. Optionen des Typs TR. RS-Best.-Nr.: 865-1514 und 865-1518. Informationen zu Anwendungen. Norton Blaze Rapid Strip eignet sich optimal zum Entfernen von Verschmutzungen von all Ihren Oberflächen, zum Entfernen von Lack- und Epoxidharzbeschichtungen und für Anwendungen im Rahmen der Oberflächenvorbereitung. Weitere Informationen: | | Scheibentyp: | Entlackungsscheibemm | Schleifmaterial: | Keramik | Bohrungsgröße: | 22mm | Packungsinhalt: | 1 | Klasse: | Grob | Drehzahl max.: | 11000U/min | Serie: | Blaze Rapid Strip | Modell: | Blaze Rapid Strip |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifvliesscheibe, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 125 mm, fiber schleifscheibe, 8651511, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifscheiben, Norton, 66623303916, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Abrasive Discs |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 9,86* | € 14,41* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,21* | € 15,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,50* | € 15,86* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,00* | € 15,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,00* | € 16,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|