Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 3-polig 10A, Abschaltvermögen 10 kA xPole DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8644392
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     242470 PLSM-C10/3-MW
EAN/GTIN:
     4015082424701
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
sicherungsautomat eaton 3 polig
leitungsschutzschalter
Polzahl = 3P
Strom = 10A
Auslösecharakteristik = Typ C
DC-Nennspannung = 48V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Reihe = xPole
Serie = Eaton Moeller
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 80mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 75mm

Serie PLSM MW, Typ C, 3-polig. Vielseitige, sichere und hochwertige Miniaturüberlastschalter für kommerziellen Einsatz und Wohnhäuser. Kontaktstellungsanzeige rot – grün Führung für sichere Anschlussklemme DIN-Schienenbefestigung mit 3-Positionen ermöglicht den Ausbau des vorhandenen Sammelschienen-Systems Nennströme bis zu 63 A Nennabschaltstrom von 10 kA gemäß IEC/EN 60898-1 Erfüllt die Anforderungen bezüglich Isolationskoordination, Entfernung zwischen Kontakten ≥ 4 mm, für sichere Trennung
Weitere Informationen:
Polzahl:
3P
Strom:
10A
Auslösecharakteristik:
Typ C
DC-Nennspannung:
48V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Reihe:
xPole
Serie:
Eaton Moeller
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
80mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
75mm
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 3 polig, 8644392, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Eaton, 242470PLSMC103MW, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 63,32*
€ 102,96*
€ 3,50*
ab € 90,67*
€ 115,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 72,43*
€ 115,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 15 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.