Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 6A, Abschaltvermögen 10 kA xPole DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8644314
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     242200 PLSM-C6-MW
EAN/GTIN:
     4015082422004
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
eaton leitungsschutzschalter
leitungsschutzschalter
Polzahl = 1P
Strom = 6A
Auslösecharakteristik = Typ C
DC-Nennspannung = 48V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Reihe = xPole
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 80mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 75mm
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P
Strom:
6A
Auslösecharakteristik:
Typ C
DC-Nennspannung:
48V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Reihe:
xPole
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
80mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
75mm
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 1-pol, 8644314, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Eaton, 242200PLSMC6MW, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,19*
€ 27,63*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 20,27*
€ 30,04*
€ 3,50*
ab € 40,10*
€ 53,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.