Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Führungsspindel, Wellen-Ø 22mm x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Führungsspindel, Wellen-Ø 22mm x 1000mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8625294
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8625294
EAN/GTIN:
     5056112218142
Suchbegriffe:
Gewindespindel
Spindelwelle
gewindespindel
Schaftdurchmesser = 22mm
Schaftlänge = 1000mm
Hebelbetätigung = 5mm

RS PRO Führungsschrauben - Stahl. Genießen Sie präzise lineare Bewegungen mit hoher Genauigkeit und Wiederholbarkeit mit der RS PRO-Führungsschrauben-Serie. Sie bestehen aus einer Gewindewelle, auch als Schraube bezeichnet, die sich dreht, wenn sie von einem Motor oder einer anderen Stromquelle angetrieben wird. Das Gewinde auf der Schraube ist trapezförmig und bietet eine hohe Effizienz und Präzision. Insgesamt sind unsere Führungsschrauben ein vielseitiges und zuverlässiges Bauteil, das in einer Vielzahl von mechanischen Systemen eingesetzt wird. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Trapezförmige Schrauben aus Stahl ;/li> ;li>Präzise lineare Bewegung ;/li> ;li>Hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit ;/li> ;li>Wellenlänge: 1000 mm ;/li> ;/ul>. Spannbuchse von RS PRO, Wellendurchmesser-Varianten - separat erhältlich. ;ul> ;li>12 mm, RS Best.-Nr.: ; 862-5281 862-5281 ;/li> ;li>14 mm, RS Best.-Nr.: ; 862-5284 862-5284 ;/li> ;li>18 mm, RS Best.-Nr.: ; 862-5297 862-5297 ;/li> ;li>22 mm, RS Best.-Nr.: ; 862-5294 862-5294 ;/li> ;/ul>. Sie brauchen vielleicht auch. RS PRO bietet eine Reihe von Rundmuttern, die mit trapezförmigen Schrauben kompatibel sind. Schauen Sie sich unser Angebot an, um die richtige Rundmutter für Ihre Anwendung zu finden. Anwendungen. ;ul> ;li>Lötkolben ;/li> ;li>Fräsgeräte ;/li> ;li>Elektrische Linear- und Messsysteme ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
22mm
Schaftlänge:
1000mm
Hebelbetätigung:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 8625294, Mechanische Kraftübertragung, Leitspindeln, Kugelrollspindeln und Kugelkeilwelle, Leitspindeln, RS PRO, LSKUE22AR1000, Mechanical Power Transmission, Lead Screws, Ball Screws & Ball Splines, Lead Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8625348
ab € 119,44*
Zubehör
RS Pro
8625391
ab € 18,62*
Zubehör
RS Pro
8625367
ab € 80,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.