Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse SCR Thyristor 8A TO-220AB 400V 100A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Littelfuse SCR Thyristor 8A TO-220AB 400V 100A
Littelfuse SCR Thyristor 8A TO-220AB 400V 100A
Artikel-Nr.:
     108EL-8624950
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MCR72-6G
EAN/GTIN:
     5059041369831
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 8A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Spitzenstrom = 100A
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 200mA
Gate-Triggerspannung max. = 1.5V
Haltestrom max. = 6mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 10.53 x 4.83 x 15.75mm
Betriebstemperatur max. = +110 °C

Phasenanschnittsteuerungs-Thyristoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
8A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Spitzenstrom:
100A
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
200mA
Gate-Triggerspannung max.:
1.5V
Haltestrom max.:
6mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
10.53 x 4.83 x 15.75mm
Betriebstemperatur max.:
+110 °C
Weitere Suchbegriffe: 8624950, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Littelfuse, MCR726G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,11*
€ 19,1709
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,98*
€ 19,0162
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,11*
€ 17,9809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,16*
€ 16,8504
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.