|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8624871 Herst.-Nr.: MIKROE-1723 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Klassifizierung = MikroBUS Click Board
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. Gesture Click-mikroBUS™. Die Gesture Click-Platine von MikroElektronika ist eine Zusatzplatine – großartig für Benutzerschnittstellen. Mit der integrierten MGC3130 3D-Gestenerkennungssteuerung können Sie MCU oder PC entweder durch physisches Berühren von Gesture Click oder durch Bewegen Ihrer Hand oder Finger darüber bedienen. Die Gesture Click-Platine wird auch mit einem IDC-Kabelsteckverbinder geliefert. Eigenschaften und Vorteile von Gesture Click MGC3130 E-Field 3D-Gestenerkennungssteuerung basiert auf Microchip GestlC-Technologie MikroBUS™-Anschlussdichte als Standard 10 cm Erkennungsbereich Erkennt verschiedene Bewegungsmuster (siehe Rückseite von Gesture Click) Weitere Informationen:  |  | Kit-Klassifizierung: | MikroBUS Click Board |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 8624871, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools HMI, MikroElektronika, MIKROE1723, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, HMI Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 49,36* | € 66,74* |  |  |  |  | | 40 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 57,36* | € 74,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|