| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8624837 Herst.-Nr.: MIKROE-1714 EAN/GTIN: 8606015075754 |
| |
|
| | |
| HF-Technologie = GPS Kit-Klassifizierung = MikroBUS Click Board Vorgestelltes Gerät = L80 GPS Kit-Name = GPS3 click
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. GPS3-click-mikroBUS™. Die Platine GPS3 click mikroBUS™ ermöglicht dem Benutzer, seine Anwendung ohne externe Antenne mit GPS auszustatten. Die Kombination des GPS-Moduls L80 mit EASY™ - und AlwaysLocate™ -Technologien ermöglicht die Berechnung und Projektion von Orbits sowie eine Energieoptimierung. Das GPS3-click ist ideal für kleine, tragbare GPS-Anwendungen. Merkmale; mikroBUS™-Standardkommunikations-Anschlussdichte 3,3 V Netzteil Integrierte Patch-Antenne Externer Antennenstecker EASY™-Technologie: AlwaysLocate™-Technologie: Weitere Informationen: | | HF-Technologie: | GPS | Kit-Klassifizierung: | MikroBUS Click Board | Vorgestelltes Gerät: | L80 GPS | Kit-Name: | GPS3 click |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 8624837, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, MikroElektronika, MIKROE1714, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 41,61* | € 55,04* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 39,08* | € 55,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|