Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED Grün 2,5 V, 60° 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright THT LED Grün 2,5 V, 60° 5 mm (T-1 3/4)
Artikel-Nr.:
     108EL-8622932
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-63GD
EAN/GTIN:
     5059041755672
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,5 V
Lichtstärke = 16 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 60°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 568 nm
Linsenfarbe = Grün

Durchkontaktierte runde LEDs von Kingbright – 5 mm. Diese Familie von LEDs von Kingbright ist in 5 mm (T-1 3/4) durchkontaktierten Gehäusen untergebracht. Erhältlich in verschiedenen Farboptionen, haben diese LEDs entweder diffuse oder wasserklare Linsentypen. Diese LEDs bieten niedrigen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer in einem robusten und zuverlässigen Gehäuse.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,5 V
Lichtstärke:
16 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
60°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
568 nm
Linsenfarbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: 8622932, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L63GD, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright
RTF-5010
ab € 0,0891*
Zubehör
Kingbright
RTF-5020
ab € 0,0891*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 49,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.