Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED Gelb 2,5 V, 60° 3 mm (T-1)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright THT LED Gelb 2,5 V, 60° 3 mm (T-1)
Artikel-Nr.:
     108EL-8622734
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-1154YD
EAN/GTIN:
     5059041346696
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
kingbright led bedrahtet gelb
led bedrahtet
led bedrahtet gelb
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,5 V
Lichtstärke = 15 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 60°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 588 nm
Abmessungen = 3 (Dia.) x 5mm

Durchkontaktierte runde LEDs von Kingbright – 3 mm. Diese Familie von LEDs von Kingbright ist in 3 mm (T-1) durchkontaktierten Gehäusen untergebracht. Sie sind wahlweise in verschiedenen Farboptionen mit einem diffusen oder wasserklaren Linsentyp erhältlich. 3 mm runde LEDs bieten niedrigen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer in einem robusten und zuverlässigen Gehäuse.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,5 V
Lichtstärke:
15 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
60°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
588 nm
Abmessungen:
3 (Dia.) x 5mm
Weitere Suchbegriffe: 8622734, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L1154YD, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
10
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 8,28*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,12*
€ 9,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,60*
€ 9,044
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0612* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright
RTC-32
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.