Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-1154YD LED3MM_GELB THT LEUCHTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-1154yd_kingbright.pdf
l-1154yd_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB L1154YD
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-1154YD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
  • Technologie: LEUCHTDIODE
  • Farbe: gelb
  • Ausführung: gelb diffus
  • Material: GaAsP/GaP
  • Lichtstärke: 15 mcd
  • Abstrahlwinkel: 60°
  • Wellenlänge: 588 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 1,95 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Durchlassstrom: 140 mA
  • Kapazität: 20 pF
  • max. Sperrstrom: 10 µA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 8000 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3MM_GELB
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
4 Tage
2000
1000
Frei Haus
ab € 0,0515*
€ 0,0863*
1000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,138*
11 Tage
nicht lagernd
116
€ 6,99*
ab € 0,22*
€ 0,30*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 1160 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 2320 Stück
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
ab 348000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 86,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.