Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED Grün 2,5 V, 70° 2 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright THT LED Grün 2,5 V, 70° 2 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8622695
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-1034GDT
EAN/GTIN:
     5059041346139
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 2 mm
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,5 V
Lichtstärke = 5 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 70°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 568 nm
Linsenfarbe = Grün

Durchkontaktierte LED-Serie von Kingbright mit flacher Oberseite. Die LEDs von Kingbright mit flacher Oberseite befinden sich in eine 2-mm-Gehäusen, die in ein 2-mm-Loch in einer Tafel von bis zu 3,5 mm Stärke passen. Die LEDs mit flacher Oberseite sind bündig mit der Frontplatte. Diese LEDs weisen eine niedrige Leistungsaufnahme und eine lange Lebensdauer mit hoher Zuverlässigkeit der Halbleiter auf. Die LEDs mit flacher Oberseite sind in einer Vielzahl von Farben erhältlich und sind ideal für den Einsatz als Audio-Patchfeld-Anzeigen. Betrachtungswinkel: 70°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
2 mm
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,5 V
Lichtstärke:
5 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
70°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
568 nm
Linsenfarbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: 8622695, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L1034GDT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,345*
€ 1,35*
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,61*
€ 1,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 1600 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,122* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 37,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 49,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.