| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8621712 Herst.-Nr.: D4SL-N4EFG-D EAN/GTIN: 4548583315891 |
| |
|
| | |
| Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Verriegelt bei Spannung Versorgungsspannung = 24V dc Serie = D4SL-N Betätiger inklusive = Nein Sicherheitskontakte = Schließer/2 Öffner Leitungseinführung = M20 Hilfsschalter = 1Schließer/1Öffner Gehäusematerial = Metall IP Schutzart = IP 67 Länge = 39mm
Omron Sicherheits-TürDer Omron Power to Lock, ein 6-Kontakt-Sicherheitsschalter, hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc. Er verfügt über 2 Öffner/1 Schließer Sicherheit und 1 Öffner/1 Schließer Hilfskontakte. Der deutlich reduzierte Magnetstrom trägt zu einer Senkung der Stromversorgungskosten bei. Hinweis: Betätigungselemente separat erhältlich.Eigenschaften und VorteileMagnetverriegelung und mechanische Freigabe Reduzierte Verdrahtungszeit mit One-Touch-Befestigung und Ausbau Zwei Verkabelungsarten, Anschlussklemmenblock oder Steckverbinder Schlüsselhaltekraft von 1300 N Kopfmaterial ist Harz Einführungspunkt für den Schlüssel kann ohne Abnehmen des Kopfes geändert werden Antrieb von Magnetschaltern direkt über den Controller Stromversorgung zum Verriegeln Kabeleinführung: M20ZertifizierungenSchutzart IP67 EN60947-5-1 UL508-Zulassung CSA C22.2 Nr. 14 GB14048,5 EN60947-5-1 TÜV-zertifiziert CE-zertifiziert UL-Zulassung CQC-zertifiziert Koscha-zertifiziert Weitere Informationen: | | Spannung zum Verriegeln/Entriegeln: | Verriegelt bei Spannung | Versorgungsspannung: | 24V dc | Serie: | D4SL-N | Betätiger inklusive: | Nein | Sicherheitskontakte: | Schließer/2 Öffner | Leitungseinführung: | M20 | Hilfsschalter: | 1Schließer/1Öffner | Gehäusematerial: | Metall | IP Schutzart: | IP 67 | Länge: | 39mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechanischer Sicherheitsschalter, Schlüsselschalter, Verriegelungsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, mechanischer sicherheitsschalter, omron mechanischer sicherheitsschalter, 8621712, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Omron, D4SLN4EFGD, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,39* | € 175,95* | | | | | | 48 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 142,51* | € 176,72* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 168,12* | € 206,06* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 196,99* | € 267,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|