| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8609670 Herst.-Nr.: L-7104GD-5V EAN/GTIN: 5059041365727 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Grün Gehäusetyp = 3 mm (T-1) Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 6 V Lichtstärke = 25 mcd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 40 ° Linsenform = Rund Wellenlänge typ. = 568 nm Linsenfarbe = Grün
Widerstand, durchkontaktiert, Kingbright-LED-Serie. Die Widerstands-LED-Leuchten von Kingbright sind in 3-mm- und 5-mm-Gehäuseoptionen erhältlich. Die LEDs verfügen über einen fest eingebauten Strombegrenzungswiderstand. Die Widerstands-LEDs benötigen keinen externen Strombegrenzer mit 12-Volt-Versorgung. Dadurch sind die Widerstands-LEDs eine kostengünstige Lösung und sparen wertvollen Platz und die zusätzlichen Kosten für einen Widerstand. Eine Vielzahl von Farboptionen mit einem großen Betrachtungswinkel von 60° ist in der Widerstands-Serie erhältlich. Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Grün | Gehäusetyp: | 3 mm (T-1) | Montage Typ: | THT | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 6 V | Lichtstärke: | 25 mcd | Anzahl der Pins: | 2 | Betrachtungswinkel: | 40 ° | Linsenform: | Rund | Wellenlänge typ.: | 568 nm | Linsenfarbe: | Grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet grün, led bedrahtet, sockel bipin led, 8609670, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L7104GD5V, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5000 | | Frei Haus | ab € 0,23* | € 0,28* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,17* | € 0,36* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,19* | € 0,37* | | | | Lager 108 | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,23* | € 0,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|