Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright SMD LED Blau 4 V, 120° 1608 (0603)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright SMD LED Blau 4 V, 120° 1608 (0603)
Artikel-Nr.:
     108EL-8609021
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPT-1608QBC-D
EAN/GTIN:
     5059041485906
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
smd-led 4 v
LED Farbe = Blau
Gehäusetyp = 1608 (0603)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 4 V
Lichtstärke = 100 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 465 nm
Linsenfarbe = Klar

SMD-Chip-LED Kingbright, 1608-Gehäuse (0603), 0,75 mm Höhe. SMD-Chip-LED im 0603-Gehäuse nach Industriestandard Niedriger Energieverbrauch Große Betrachtungswinkel Gehäuseabmessungen: 1,6 x 0,8 mm Für optische Anzeigen und Anzeigen-Hintergrundbeleuchtung geeignet
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau
Gehäusetyp:
1608 (0603)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
4 V
Lichtstärke:
100 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
465 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 8609021, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, KPT1608QBCD, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
128000
2000
Frei Haus
ab € 0,0721*
€ 0,1171*
5
€ 5,90*
ab € 0,0791*
€ 0,2736*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,296*
1 Tag
18630
5
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,386*
1 Tag
107
10
€ 5,95*
ab € 0,207*
€ 0,3935*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,296*
€ 0,352
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,231*
€ 0,275
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,184*
€ 0,219
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,158*
€ 0,188
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.