Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler SIL 2 Absolutwertgeber Absolut 2048/U, 12000U/min, 10 → 30 V dc, Gray Vollwelle mit Ø 10mm Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8602777
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     8.5853FS2.1A44.G323
EAN/GTIN:
     4045262419340
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Encoder-Technologie = Absolut
Impulse pro Umdrehung = 2048
Umdrehung max. = 12000U/min
Ausgangssignal Typ = Gray
Schaft Typ = Vollwelle
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Auflösung = 13 Bit
IP Schutzart = IP65
Gesamthöhe = 87.5mm
Gesamtbreite = 96.5mm
Gesamttiefe = 58mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Schaltfrequenz = 400 kHz

Sendix SIL 5853FS2 / 5873FS2 (Welle/Hohlwelle). Die absoluten eingängigen Encoder 5853FS2 und 5873FS2 der Sendix-SIL-Familie eignen sich für den Einsatz in sicherheitsrelevanten Anwendungen. Durch die Safety-Lock™-Verriegeltungslager, die hohe Integrationsdichte der Komponenten auf Grundlage der OptoASIC-Technologie und das robuste Druckgussgehäuse eignen sich diese Geräte auch ideal für anspruchsvolle Anwendungen im Freien bis Schutzklasse IP65. Safety-Lock™-Design Hohe Drehzahl Ausführungen mit Welle oder Hohlwelle Hohe Belastbarkeit der Welle Stoß- und schwingungsfest Magnetfeldgeschützt SSI- oder BiSS-Schnittstelle mit inkrementalen SinCos-Bahnen Optischer Sensor Verpolschutz
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Absolut
Impulse pro Umdrehung:
2048
Umdrehung max.:
12000U/min
Ausgangssignal Typ:
Gray
Schaft Typ:
Vollwelle
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Auflösung:
13 Bit
IP Schutzart:
IP65
Gesamthöhe:
87.5mm
Gesamtbreite:
96.5mm
Gesamttiefe:
58mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Schaltfrequenz:
400 kHz
Weitere Suchbegriffe: Führungswellen, Präzisionsstahlwelle, Silberstahl, Silberstahl Stäbe, Wellen, kübler drehgeber absolut, absolut encoder, drehgeber absolut optisch, 8602777, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Kübler, 85853FS21A44G323, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 694,54*
€ 785,84*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 721,33*
€ 794,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,84*
€ 935,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,95*
€ 913,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,84*
€ 883,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,06*
€ 841,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,54*
€ 826,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.