Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi RA 44 Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 480 V ac / 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8593412
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RA4425-D08
EAN/GTIN:
     5059040015494
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Varistor
halbleiterrelais carlo gavazzi
Laststrom max. = 25 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 480 V ac
Lastspannung min. = 42 V ac
Steuerspannung min. = 3 V dc
Schalttyp = Null
Steuerspannungsbereich = 3 → 32 V dc
Laststrom min. = 150 mA
Anzahl der Pole = 1
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = Varistor
Relaistyp = Halbleiterausgang
Serie = RA 44
Abmessungen = 44.5 x 57.8 x 24.5mm
Höhe = 29mm

Halbleiterrelais mit Nullpunktschaltung, Carlo Gavazzi. Halbleiterrelais mit integriertem Kühlkörper bieten dem Anwender eine ausgezeichnete Alternative zu konventionellen Relais. Ausgestattet mit einer berührungsgeschützten Abdeckung gemäß IP20, die einfach abgenommen werden kann, um Ringanschlussklemmen zu montieren, um sie dann wieder am Relais zu montieren. Lüfter sind bei höher ausgelegten Relais integriert wie zum Beispiel 75- und 90-A-Varianten. Leicht auf DIN-Schiene montierbar Nullpunktschaltung für den Einsatz mit ohmschen Lasten und Motoren geeignet Integriertes Snubber-Netzwerk LED-Statusanzeige AC- und/oder DC-Steuerspannung, um sicherzustellen, dass Ihre Anwendung abgedeckt wird 70 A max. Ausgangsstrom
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
25 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
480 V ac
Lastspannung min.:
42 V ac
Steuerspannung min.:
3 V dc
Schalttyp:
Null
Steuerspannungsbereich:
3 → 32 V dc
Laststrom min.:
150 mA
Anzahl der Pole:
1
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
Varistor
Relaistyp:
Halbleiterausgang
Serie:
RA 44
Abmessungen:
44.5 x 57.8 x 24.5mm
Höhe:
29mm
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, 8593412, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Carlo Gavazzi, RA4425D08, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.