Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8584587
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241072
EAN/GTIN:
     4046356712156
Suchbegriffe:
Endtülle
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Elektroinstallationsrohr
Größe nom. = 10mm
Fitting Typ = Endhülse
Material = Messing
Farbe = Messing
Finish = Messing
Serie = WP-SC BRASS WP PVC 10

Aderendhülsen als Kabelschutz, aus Messing, für WP-STEEL PVC C
Weitere Informationen:
Größe nom.:
10mm
Fitting Typ:
Endhülse
Material:
Messing
Farbe:
Messing
Finish:
Messing
Serie:
WP-SC BRASS WP PVC 10
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelverschraubung, schutzrohr messing, endtülle, phoenix contact kabelverschraubung, 8584587, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Phoenix Contact, 3241072, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0236*
€ 0,0387*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,09*
€ 2,57*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,1776*
€ 2,6776*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,21*
€ 2,71*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 179,88*
€ 213,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 213,28*
€ 253,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 206,87*
€ 246,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 186,29*
€ 221,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 182,89*
€ 217,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 179,88*
€ 214,06
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,5976* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240867
ab € 5,061*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.