Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8582721 Herst.-Nr.: 1551875 EAN/GTIN: 4046356161930 |
| |
|
| | |
| Serie = SACC-DSI-MS Aderzahl = 4 Länge = 500mm Steckverbinder 1 = M12 Montagetyp = Tafelmontage Betriebsspannung = 250 V Schutzart = IP67 Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Stecker
Sensor/Betätigungselement, bündiger Steckverbinder, 4-polig, M12 SPEEDCON, A-codiert, hintere/Schraubmontage mit M12-Gewinde, mit 0,5 m TPE-Litzendraht, 4 x 0,34 mmm Weitere Informationen: | | Serie: | SACC-DSI-MS | Aderzahl: | 4 | Länge: | 500mm | Steckverbinder 1: | M12 | Montagetyp: | Tafelmontage | Betriebsspannung: | 250 V | Schutzart: | IP67 | Steckverbinder 1 Gehäuseausführung: | Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, RJ-45 Kupplung, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Wanddurchführung, Western stecker, Westernstecker, sensor-aktor kabel 4-polig, as-i kabel, sensor-aktor kabel 0,5m, 8582721, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1551875, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,76* | € 9,36* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,78* | € 9,39* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,47* | € 10,33* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,56* | € 10,44* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,45* | € 10,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|