| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8578677 Herst.-Nr.: 8578677 EAN/GTIN: 5056112215615 |
| |
|
| | |
| Sprache = Keine Beschriftung = Allgemeines Verbot Material = Kunststoff Selbstklebend = Nein Schild Text/Symbol = Symbol Farbe = Rot/Weiß Anzahl pro Packung = 1 Höhe = 200 mm Breite = 200mm Schild oder Etikett = Schild
ISO 7010 internationale Norm. ISO 7010 Kunststoff Schild Schilder. Der Zweck des ISO 7010 Norm verfügen über eine international anerkannte Serie von Beschilderung Formen, Farben und Piktogramme zur Verbesserung der Sicherheit unter die Zahl der nicht muttersprachliche Arbeitnehmer, für die Text-basierte Sicherheitshinweise sind nicht ausreichend. Die ISO 7010 Norm gilt für alle SICHERHEITSHINWEISE UND SYMBOLE in Arbeitsumgebungen und andere an Orten, an denen Menschen müssen darauf aufmerksam gemacht werden Sicherheitsaspekte. Dies umfasst alles von Notausgangsschilder bis Gebotsschild, Verbot oder Gefahrensymbole. Weitere Informationen: | | Sprache: | Keine | Beschriftung: | Allgemeines Verbot | Material: | Kunststoff | Selbstklebend: | Nein | Schild Text/Symbol: | Symbol | Farbe: | Rot/Weiß | Anzahl pro Packung: | 1 | Höhe: | 200 mm | Breite: | 200mm | Schild oder Etikett: | Schild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8578677, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsschilder, Verbotszeichen, RS PRO, KL0102, Site Safety, Safety Signs, Prohibition Signs |
| | |
| |