Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi RGC DIN-Schienen Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 600 V ac / 47 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8577808
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC1A60D40KGU
EAN/GTIN:
     5059040015210
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Relaismodul
Varistor
Laststrom max. = 47 A
Montage Typ = DIN-Schienen
Lastspannung max. = 600 V ac
Lastspannung min. = 42 V ac
Steuerspannung max. = 32 V dc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 4 → 32 V dc
Laststrom min. = 400 mA
Anzahl der Pole = 1
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = Varistor
Relaistyp = Halbleiterausgang
Einschaltzeit max. = 1 sV ac
Abmessungen = 35.6 x 140.5 x 110mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +80°C

Halbleiterschütze, Serie RGC. Die Halbleiterschütze der Serie RGC von Carlo Gavazzi sind eine Weiterentwicklung der Halbleiterschalter und bieten eine Möglichkeit, um den Frontplattenplatz mit dem kleinsten Schütz (17,5 mm) zu maximieren. Versorgungs- und Steuerungsanschlüsse ermöglichen ein sicheres Schleifen von Kabeln Integrierter Überspannungsschutz mit Varistor Nenn-Kurzschlussstrom: 100 kA Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP20
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
47 A
Montage Typ:
DIN-Schienen
Lastspannung max.:
600 V ac
Lastspannung min.:
42 V ac
Steuerspannung max.:
32 V dc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
4 → 32 V dc
Laststrom min.:
400 mA
Anzahl der Pole:
1
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
Varistor
Relaistyp:
Halbleiterausgang
Einschaltzeit max.:
1 sV ac
Abmessungen:
35.6 x 140.5 x 110mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +80°C
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais carlo gavazzi, halbleiterrelais, 8577808, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Carlo Gavazzi, RGC1A60D40KGU, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,34*
€ 103,31*
29 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,34*
€ 110,30*
€ 5,90*
ab € 91,29*
€ 116,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.