Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix AFG1022 Arbiträr-Funktionsgenerator mit 3,95 Zoll TFT-LCD Arbiträr-Wellenform, 10 MHz, 12.5 MHz, 25 MHz, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tektronix AFG1022 Arbiträr-Funktionsgenerator mit 3,95 Zoll TFT-LCD Arbiträr-Wellenform, 10 MHz, 12.5 MHz, 25 MHz, USB
Tektronix AFG1022 Arbiträr-Funktionsgenerator mit 3,95 Zoll TFT-LCD Arbiträr-Wellenform, 10 MHz, 12.5 MHz, 25 MHz, USB
Artikel-Nr.:
     108EL-8555078
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     AFG1022
EAN/GTIN:
     5059040632691
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Frequenz max. = 10 MHz, 12.5 MHz, 25 MHz
Frequenz min = 1 μHz, 1 mHz
Frequenz max. Dreieck Rampenform = 1MHz
Anzahl der Kanäle = 2
Abtastfrequenz max. = 125Msps
Auflösung = 12 Stellen
Impulsauflösung = 5Digit
Pulsweite max. = 999000s
Pulsweite min. = 40ns
Arbiträr-Wellenform = Ja
Breite = 295mm

Tektronix SignalformgeneratorDer Tektronix Signalformgenerator ist ein High-Tech-Arbiträr-/Funktionsgenerator mit 2 Kanälen. Er unterstützt Frequenzen bis zu 25 MHz. Es wurde entwickelt, um Bildungseinrichtungen zu gefallen, die ihre Labore mit modernen, flexiblen Prüfgeräten ausgestalten möchten, die zu einem attraktiven Preis eine hohe Leistung bieten. Zu den wichtigsten Leistungsspezifikationen gehören Zweikanal, hohe Bandbreite, 14-Bit-Vertikalauflösung und 1-μHz Frequenzauflösung. Die Modelle bieten 50 integrierte Standardfunktionen und Arbiträrsignale mit den Modi durchgehend, Modulation, Sweep und Burst für nahezu alle Prüfanforderungen in der grundlegenden Laborausbildung. Seine hohe Auflösung bietet eine einfache und präzise Methode zur Durchführung von Frequenz-, Periode-, Impulsbreite- und Tastzyklusmessungen. Die Modelle verfügen über eine intuitive Benutzeroberfläche mit einem 3,95-Zoll-TFT-Farbdisplay, Kurztasten und Drehknopf für schnelle Einstellungseinstellungen. Die kompakte Zweikanal-Form spart Kosten und wertvollen Platz auf der Werkbank. Dieses Gerät verfügt über verschiedene Anwendungen wie elektrische und elektronische Experimente, Kommunikationsexperimente, Sensorsimulationen und Funktionstests. Einschlüsse: USB-Kabel, BNC-Kabel, Netzkabel, Patronensicherung (x2), Dokumentations-CD und Kalibrierungszertifikat.Eigenschaften und Vorteile125 MS/s Abtastrate 1 mVpp bis 10 Vpp Ausgangsamplitude über den gesamten Frequenzbereich Intuitive Benutzeroberfläche verkürzt die Lernkurve für Schüler und andere Benutzer 2 bis 8192-Punktlänge-Speicher für benutzerdefinierte arbiträre Wellenformen 64 MB interner, nicht flüchtiger Speicher für die Speicherung beliebiger Signalformen Standard-USB-Host/-Gerät für Speichererweiterung und Fernbedienung Kontinuierliche, Wisch-, Burst- und Modulationsmodi Integrierter 200-MHz-Zähler mit 6-stelliger Auflösung Menü- und Online-Hilfe in Englisch und vereinfachtem Chinesisch Kompakter Formfaktor zum Stapeln auf anderen Tischgeräten zum Sparen von wertvollem Platz auf der Werkbank Die kostenlose Software ArbExpress macht das Bearbeiten von benutzerdefinierten Wellenformen sehr einfach Kompatibel mit TekSmartLab für einfaches Lehren und Lernen 3,95 Zoll TFT-LCD Steckverbindertyp ist BNCAnwendungenSensorsimulation Funktionsprüfung Telekommunikation Elektroniklabore Bildungseinrichtungen Elektronikdesign Service und WartungZertifizierungenCE-zertifiziert ISO 9001 ISO 14001
Weitere Informationen:
Frequenz max.:
10 MHz, 12.5 MHz, 25 MHz
Frequenz min:
1 μHz, 1 mHz
Frequenz max. Dreieck Rampenform:
1MHz
Anzahl der Kanäle:
2
Abtastfrequenz max.:
125Msps
Auflösung:
12 Stellen
Impulsauflösung:
5Digit
Pulsweite max.:
999000s
Pulsweite min.:
40ns
Arbiträr-Wellenform:
Ja
Breite:
295mm
Weitere Suchbegriffe: tektronix funktionsgenerator, arbiträrgenerator, oszilloskop 2-kanal, 8555078, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, Arbiträr-Funktionsgeneratoren, Tektronix, AFG1022, Test & Measurement, Signal Generators & Analysers, Arbitrary Waveform Generators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 777,71*
€ 893,08*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 802,52*
€ 893,10*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 879,00*
€ 975,48*
Lager 108
Frei Haus
ab € 885,96*
€ 1.000,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,91*
€ 1.191,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,71*
€ 1.153,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,57*
€ 1.124,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,26*
€ 1.068,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,96*
€ 1.054,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1233534
ab € 602,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.