| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-852794 Herst.-Nr.: CVBU2W EAN/GTIN: 5059041864473 |
| |
|
| | |
| Kanalzubehörtyp = Tischkanaleinheit Material = Aluminium Breite = 100 mm Höhe = 200mm Maße = 100 x 100 x 200mm
Tischeinheit Consort, 1–2-fach. Die Tischeinheiten verfügen über Gehäuse aus matt eloxiertem Aluminium und weiße PVC-Endkappen und nehmen sämtliches Standard-BS-Verdrahtungszubehör auf Die ein- und zweifachen Buchsen-Montageboxen zum Einklemmen mit 35 mm Tiefe können auch mit dem Kabelkanal Consort (Best.-Nr. ; 852-750 852-750 , typisch) und der Serie verwendet werden ; 852-788 852-788 Einfach ; 852-794 852-794 Zweifach. Weitere Informationen: | | Kanalzubehörtyp: | Tischkanaleinheit | Material: | Aluminium | Breite: | 100 mm | Höhe: | 200mm | Maße: | 100 x 100 x 200mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: installationskanal aluminium, installationskanal, schneider electric kabelkanal, 852794, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanalzubehör, Schneider Electric, CVBU2W, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking Accessories, CVBU2 |
| | |
| |