Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Sicherungshalter für 6.3 x 32mm Sicherungen 20A 250V ac, Serie Eaton Bussman 1P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8526948
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     HTB-42I-R
EAN/GTIN:
     5059039060399
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 20a
sicherungshalter
sicherungshalter 1-pol
Sicherungshalter Typ = Tafelmontage
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Strom = 20A
Betriebsspannung = 250V ac
Polzahl = 1P
Zustandsanzeige = Nein
Serie = Eaton Bussman

Cooper Bussmann-Sicherungshalter, HTB-Serie. Profi-Reihe an frontplattenmontierten Sicherungshaltern der HTB-Serie von Cooper Bussmann. Frontplattenmontage
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Tafelmontage
Sicherungsgröße:
6.3 x 32mm
Strom:
20A
Betriebsspannung:
250V ac
Polzahl:
1P
Zustandsanzeige:
Nein
Serie:
Eaton Bussman
Weitere Suchbegriffe: 8526948, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Eaton, HTB42IR, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.