Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MGJ3 DC/DC-Wandler 3W 12 V dc IN, 5 V dc, 15V dc OUT / 120mA Oberflächenmontage 5.2kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8526799
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MGJ3T12150505MC-R7
EAN/GTIN:
     5059041781312
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = 5 V dc, 15V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 120mA
Montagetyp = Oberflächenmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 3
Gehäuse = SMD
Isolationsspannung = 5.2kV dc
Breite = 22.61mm
Serie = MGJ3
Lastausregelung = 0.1
Temperatur max. = +105°C

UL60950 ausstehend, ANSI/AAMI ES60601-1, 2 MOOPs ausstehend. Isolierter DC/DC-Wandler für 3 W mit Dreifachausgang von Murata – Serie MGJ3. Die Serie MGJ3 von Murata Power Solutions umfasst eine Reihe von DC/DC-Wandlern mit hohen Isolierungs- und dv/dt-Anforderungen, die üblicherweise in Motorantriebs- und Wechselrichterkreisen zu finden sind. Diese DC/DC-Wandler bieten eine Auswahl an asymmetrischen Ausgangsspannungen für eine optimale Ansteuerung, optimale Systemeffizienz und optimalen Schutz gegen elektromagnetische Störungen. Die isolierten DC/DC-Wandler der Serie MGJ3 besitzen 3 konfigurierbare Ausgänge und sind ideal zur Versorgung der Gate-Ansteuerungskreise auf der Hoch- und der Niederspannungsseite für IGBTs, Siliziumkarbid und MOSFETs in Brückenkreisen. Kein optisches Feedback Zum Patent angemeldet Optimierte bipolare Ausgangsspannungen für IGBT/SiC- und MOSFET-Gate-Ansteuerungen 3 Ausgänge konfigurierbar für alle Gate-Ansteuerungsanwendungen: Ausgänge mit +15 V / –5 V, +15 V / –10 V und +20 V /–5 V Charakterisiert durch dv/dt-Immunität, 80 kV/μs bei 1,5 kV Charakterisierte Teilentladungsleistung 5,2 kV dc Isolationsprüfspannung, "Hi Pot Test" Besonders niedrige Kopplungskapazität von 15 pF SMD-Gehäuse Eingangsspannungen 5 v, 12 V und 24 V 105 °C Betriebstemperatur
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5 V dc, 15V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
120mA
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
3
Gehäuse:
SMD
Isolationsspannung:
5.2kV dc
Breite:
22.61mm
Serie:
MGJ3
Lastausregelung:
0.1
Temperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc-dc wandler 3w, 8526799, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, MGJ3T12150505MCR7, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.