| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8517525 Herst.-Nr.: 8517525 EAN/GTIN: 5056112215004 |
| |
|
| | |
| Zangentyp = Sicherungsringzange Spitzen-Art = gebogen Sprengring-Bereich = 15 → 49 mm, 9 → 45 mm
Drei Sätze austauschbare Spitzen. Interne und externe RS PRO RS Pro Sicherungsringzange. Wir stellen eine verstellbare Sicherungsringzange unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS PRO vor, eine einzigartige Zange mit austauschbaren Köpfen, die zum Installieren und Entfernen von äußeren und inneren Sicherungsringen aus einer Reihe von Geräten verwendet werden kann. Diese langlebige RS Pro Sicherungsringzange hat eine robuste Stahlkonstruktion für eine lange und Durable Werkzeuglebensdauer. Das Werkzeug verfügt außerdem über konturierte, weiche Griffe für Komfort über lange Nutzungsdauer. Diese Sicherungsringzangen haben eine ausgezeichnete Präzision durch eine schraubenförmige Steuerung. Er wurde für den Einsatz mit austauschbaren Köpfen entwickelt und kann sowohl gebogene als auch gerade Spitzen aufnehmen, um eine größere Vielseitigkeit zu erreichen. Eigenschaften und Vorteile hergestellt aus Chrom-Molybdän-Stahl. Kapazität der internen Spitze: 15-49 mm Externe Spitzenkapazität: 9-45 mm Geschlossener weicher Griff für Komfort und Kontrolle. Drei Sätze austauschbarer Spitzen Anwendungen Sicherungsringspangen sind eine einzigartige Art von Zangen, die zum Installieren und Entfernen von Sicherungsringen von Vorrichtungen und Geräten verwendet werden, die bewegliche oder rotierende Teile enthalten. Sicherungsringzangen sind in verschiedenen Größen mit geraden und gebogenen Spitzen erhältlich, die je nach Anwendung sowohl für interne als auch für externe Sicherungsringe geeignet sind. Sie werden häufig zum Installieren oder Entfernen von Sicherungsringen in Anwendungen wie: Fahrzeuge Fahrräder Mixer Waschmaschinen Was ist der Unterschied zwischen intern und extern? Sicherungsringzangen für den Einsatz mit externen Sicherungsringen verfügen über eine Feder, mit der die Spitzen geöffnet werden können, wenn die Griffe geschlossen sind. Die Zange im Inneren verfügt nicht über eine Feder und ist umgekehrt, sodass sich die Spitzen schließen können, wenn die Griffe geschlossen sind. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da. Eigenschaften und Vorteile: Gefertigt aus Chrom-Molybdänstahl. Interne Spitzenkapazität: 15-49 mm. Externe Spitzenkapazität: 9-45 mm. Konturierter weicher Griff für bessere Kontrolle und höheren Komfort. Weitere Informationen: | | Zangentyp: | Sicherungsringzange | Spitzen-Art: | gebogen | Sprengring-Bereich: | 15 → 49 mm, 9 → 45 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rs pro sicherungsringzange gerade, seegering zange, seegeringzange gerade, 8517525, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, RS PRO, AK8450, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers |
| | |
| |