Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocol Schmierstoff PTFE lebensmitteltauglich, Spray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-693321
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     34235
EAN/GTIN:
     5024747342358
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Haftspray
Antihaftspray
PTFE-Spray
Festschmierstoff-Dispersion
Schmierstoff Typ = PTFE
Gebinde Typ = Spray
Gebindegröße = 400 ml
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Ja
Anwendung = Kugellager, Lager, Kohlebürsten, Gleitstücke
Typ = Mehrzweckschmierstoff

Weitere Informationen:
Schmierstoff Typ:
PTFE
Gebinde Typ:
Spray
Gebindegröße:
400 ml
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet:
Ja
Anwendung:
Kugellager, Lager, Kohlebürsten, Gleitstücke
Typ:
Mehrzweckschmierstoff
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsspray, Multispray, Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, ptfe-spray 400 ml, anti haftspray, wälzlagerfett fettspray, 693321, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Schmierstoffe, Rocol, 34235, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Lubricants
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 19,31*
€ 23,42*
24 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 20,05*
€ 24,62*
7 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 22,94*
€ 27,51*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 21,02*
€ 29,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,05255* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.