Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teledyne LeCroy HVP HVP120 Tastkopf Passiv 1:100 400MHz BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8513087
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     HVP120
EAN/GTIN:
     5059040100299
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf
Prüfsonden Typ = Passiv
Dämpfung = 1:100
Bandbreite = 400MHz
Steckertyp = BNC
Modellnummer = HVP120
Serie = HVP
Sicherheitskategorie = CAT I 6000 V, CAT II 1000V
Anstiegszeit = 900ps

Abgleichwerkzeug, Erdleitung, robuste Spitze, IC-Isolator, BNC-Adapter, Spitzenisolator, Federhaken, rote Krokodilklemme, 4 mm Sicherheitsadapter, Sicherheitserdleitung, grün/gelbe Krokodilklemme. Passiver Teledyne LeCroy Hochspannungstastkopf HVP 120. Der Teledyne LeCroy HVP120 ist ein passiver Hochspannungs-Tastkopf zum Prüfen von bis zu 1000 V eff. und geeignet für die Handhabung von bis zu 6000 V Spannungspitzen. Seine schnelle Anstiegszeit und der ausgezeichnete Frequenzgang machen ihn ideal für eine Vielzahl von Hochspannungs-Messanwendungen. Der HVP120 verfügt über eine federbelastete Tastkopfspitze und eine Vielzahl von Standardzubehör, um das Prüfen von Hochspannungen sicher und einfach zu gestalten. Dämpfung: 100:1 Bandbreite: 400 MHz Eingangskapazität: 7,5 pF Maximale Eingangsspannung: 1 kV AC eff. oder DC, 6 kV AC-Spitze Steckverbindertyp BNC mit Auslesefunktion Kompensationsbereich: 10-50 pF Anstiegszeit 900 ps Kabellänge 2 m
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Passiv
Dämpfung:
1:100
Bandbreite:
400MHz
Steckertyp:
BNC
Modellnummer:
HVP120
Serie:
HVP
Sicherheitskategorie:
CAT I 6000 V, CAT II 1000V
Anstiegszeit:
900ps
Weitere Suchbegriffe: 8513087, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Teledyne LeCroy, HVP120, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 573,48*
€ 672,99*
€ 5,90*
ab € 628,80*
€ 706,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,99*
€ 800,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,17*
€ 770,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,45*
€ 739,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,59*
€ 703,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,48*
€ 682,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.