Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 534, Schraubmontage 10-Gang Dreh Potentiometer 100kΩ ±5% / 2W, Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8509798
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     534-1-1-104
EAN/GTIN:
     5059040834620
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 100kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 10
Leistung = 2W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Drahtwiderstand
Montageart = Buchsenbefestigung
Anschlussart = Turm
Schaftlänge = 20.6mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle

* Montagesatz bei Verwendung mit Servopotenziometer-Montagesatz nicht erforderlich. Eine Umdrehung der Achse über den mechanischen Weg von 360° x 10 Umdrehungen ist unbedingt zu vermeiden. Drahtpotenziometer der Serie 534 von Vishay - 10 Umdrehungen. 10 Umdrehungen Buchsen- und Servomontage-Ausführungen erhältlich Linearität ±0,25 %, bis hinunter auf 0,05 % auf Anfrage Spezielle Widerstandstoleranzen bis 1 % Verlängerungen der hinteren Welle und Stützlager Metrische Welle erhältlich Zweifachkonfiguration und konzentrische Wellen hohes Drehmoment, Mittelhahn, Rutschkupplung auf Anfrage Spezielle Markierungen und vordere Wellenverlängerungen
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
100kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
10
Leistung:
2W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Drahtwiderstand
Montageart:
Buchsenbefestigung
Anschlussart:
Turm
Schaftlänge:
20.6mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Betätigungselementtyp:
Geschlitzte Welle
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, 8509798, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, 53411104, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 23,21*
€ 48,07*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,96*
€ 49,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EHC
3440-2-B
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.