Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 132, Schraubmontage Dreh Potentiometer 5kΩ ±3% / 2.75W, Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8509558
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     132-2-0-502
EAN/GTIN:
     5059040907379
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 5kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 2.75W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Drahtwiderstand
Montageart = Buchsenbefestigung
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 22.2mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle

Vishay Serie 132, 33 mm, eingängig. Die Serie 132 von Vishay umfasst eingängige Drahtpotenziometer für Buchsenmontage. Die Serie 132 verfügt über ein geformtes Gehäuse aus glasfaserverstärktem Thermoplast und eine Edelstahlachse. Eigenschaften und Vorteile. Für alle industriellen Anwendungen geeignet Kontinuierliche Rotation und mechanische Anschläge erhältlich Großer elektrischer Winkel: 352° ± 2°
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
5kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
2.75W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Drahtwiderstand
Montageart:
Buchsenbefestigung
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
22.2mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Betätigungselementtyp:
Geschlitzte Welle
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, vishay potentiometer, potentiometer, 8509558, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, 13220502, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,46*
€ 72,16*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 38,30*
€ 73,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EHC
3440-2-B
ab € 7,32*
Zubehör
RS Pro
581896
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.