| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8505427 Herst.-Nr.: 2420 EAN/GTIN: 5060641240857 |
| | |
|
| | |
| Tuchart = Desinfektionsmittel-Reinigungstücher Anwendung = Industrielle Reinigung Nass/Trocken = Feucht Gebinde Typ = Spenderbox Tücher pro Packung = 80 Abmessungen = 200 x 300mm Farbe = Blau Handelsname = HEAVY DUTY PRO+ Mehrmalige/Einmalige Verwendung = Einmalige Verwendung
Big Wipes NasswicherDie Big Wipes Tub mit 80 blauen Feuchttüchern wird für die Hochleistungsreinigung verwendet. Die Wischergröße beträgt 200 mm x 300 mm. Diese roten Top-Wischer in robuster Ausführung sind extrem stark saugfähig in der Industrie und verfügen über ein doppelseitiges Schrubben und sauberes Wischmaterial, das auf körnigen Schmutz und hartnäckigen Flecken verwendet werden kann. Sie haben eine einzigartige 4x4-Formel, die vier Netzreiniger mit vier Hautreinigern zusammenführt, um eine ausgezeichnete grimmige Entfernung zu gewährleisten und gleichzeitig die Haut aktiv zu nähren und zu schützen.Eigenschaften und Vorteile• Antivirual (EN14476) hat sich als wirksam gegen behüllte Viren einschließlich SARS-CoV-2, dem Viren, der COVID-19 verursacht, erwiesen. • Robustes strukturiertes ″Schrub- und sauberes″ Gewebe, das selbst den härtesten geschliffenen Schmutz und Schmutz für die schnellste und effektivste Reinigung aller Zeiten erfasst und entfernt. • 4X Power Cleanser zum Entfernen von Farbe, Klebstoffen, Öl und Fett, Dichtmitteln, PU-Schaum, Silikon, Spaltfüllung und mehr. • 4X Hautaufbereitungshilfen zum Schutz und zur Unterstützung der Hände. • Antibakterieller Schutz (EN1276) - beseitigt 99,9 % Bakterien (Inc.) Weils Disease). • Dermatologisch getestet mit NO parabens oder künstliche Konservierungsmittel.AnwendungenIdeal für Handwerker unterwegs Robuste Reinigung von Händen, Oberflächen oder Werkzeugen Sofortiges Reinigen von verschütteten Flüssigkeiten für beste Ergebnisse Weitere Informationen: | | Tuchart: | Desinfektionsmittel-Reinigungstücher | Anwendung: | Industrielle Reinigung | Nass/Trocken: | Feucht | Gebinde Typ: | Spenderbox | Tücher pro Packung: | 80 | Abmessungen: | 200 x 300mm | Farbe: | Blau | Handelsname: | HEAVY DUTY PRO+ | Mehrmalige/Einmalige Verwendung: | Einmalige Verwendung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, big wipes reinigungstücher, dekontaminations tücher, nasswischtuch blau, 8505427, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Tücher und Lappen, Tücher, Big Wipes, 2420, Facilities Cleaning & Maintenance, Wipes & Cloths, Wipes |
| | |
| |