Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8498749
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NAH15EMZ-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Kugelführungswagen
nsk führungsschiene
führungsschiene
Serie = NAH
Für Schienenbreite = 15mm
Schlitten-Länge = 55mm
Schlitten-Breite = 47mm
Dynamische Traglast = 11300N
Statische Traglast = 20700N

Kompakte lineare Träger der NS-Serie. NSK hat die N1H-Serie von Linearbewegungsprodukten aktualisiert und die NH-Serie eingeführt. Die Neue Serie wurde neu gestaltet, um mit den Marktanforderungen und den Bedürfnissen der modernen linearen Bewegungstechnik mitzuhalten, und bietet eine Reihe von Vorteilen. Eigenschaften und Vorteile. 1,3-fache dynamische Belastung der bisherigen Serie (LS und LH) Neue Rillenbauweise verdoppelt die erwartete Lebensdauer (durch Vergrößerung der Kontaktfläche zwischen der Kugel und der Schiene sowie der Kugelgleitbahn zur Verteilung der Last und zur Reduzierung des Oberflächendrucks). Die verlängerte erwartete Lebensdauer der neuen Serie verlängert die Wartungsintervalle erheblich und erhöht die Produktivität. NSK hat die Einbaumaße mit den Serien LH und LS identisch gehalten, womit die neuen Serien NS und NH vollständig mit vorhandenen Komponenten kompatibel sind. Der neu gestaltete Kugelumlaufweg verbessert die Eignung für Hochgeschwindigkeitsanwendungen und reduziert das Rauschen um bis zu 3 dB. Zu den typischen Anwendungen gehören Werkzeugmaschinen, Robotik, Halbleiter- und Automobilproduktionslinien, CT-Scanner, Messgeräte, Automatisierungs- und Bahnsteigtüren. Erhältlich mit dem Schmierungssystem K1 von NSK. Die K1-Schmierung von NSK arbeitet mit einem einzigartigen Gemisch aus 70 % Mineralöl und 30 % Polyolefinharz, um einen langfristigen wartungsfreien Betrieb sicherzustellen.
Weitere Informationen:
Serie:
NAH
Für Schienenbreite:
15mm
Schlitten-Länge:
55mm
Schlitten-Breite:
47mm
Dynamische Traglast:
11300N
Statische Traglast:
20700N
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen shs15, 8498749, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linearführungsblöcke, NSK, NAH15EMZK, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Guide Blocks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 61,36*
€ 81,68*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,97*
€ 87,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.