Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig Buchse gerade / offenes Ende, Länge 9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8487073
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     MQDC1-530
EAN/GTIN:
     0662488478148
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 4x0,34mm²
sensorkabel
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Mantelmaterial = PVC
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Betriebsspannung = 250 V ac/dc
Schutzart = IP67
AWG = 22 AWG

Serie MQDC. Die Serie MQDC von Kabelsätzen und Kabelsteckverbindern von Turck Banner.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Mantelmaterial:
PVC
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Betriebsspannung:
250 V ac/dc
Schutzart:
IP67
AWG:
22 AWG
Weitere Suchbegriffe: sensorkabel 9m, 8487073, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Banner, MQDC1530, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.