Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8487067
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     MQDC1-506RA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 2m
sensorkabel
Aderzahl = 5
Länge = 2m
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Betriebsspannung = 250 V ac/dc
Schutzart = IP67
AWG = 22 AWG

Serie MQDC. Die Serie MQDC von Kabelsätzen und Kabelsteckverbindern von Turck Banner.
Weitere Informationen:
Aderzahl:
5
Länge:
2m
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Betriebsspannung:
250 V ac/dc
Schutzart:
IP67
AWG:
22 AWG
Weitere Suchbegriffe: 8487067, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Banner, MQDC1506RA, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.