Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8487060
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     MQDC1-515
EAN/GTIN:
     0662488478124
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 4x0,34mm²
sensorkabel
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Länge = 5m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 5
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Schirmung = Ungeschirmt
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP67
Außendurchmesser = 5.7mm

Serie MQDC. Die Serie MQDC von Kabelsätzen und Kabelsteckverbindern von Turck Banner.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Länge:
5m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
5
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Schirmung:
Ungeschirmt
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP67
Außendurchmesser:
5.7mm
Weitere Suchbegriffe: sensorkabel 5m, 8487060, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Banner, MQDC1515, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.