Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, 7/8 Zoll rund Buchse gerade / offenes Ende, Länge 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8487032
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     MBCC-412
EAN/GTIN:
     0662488252267
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Mantelmaterial = PVC
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Nennstrom = 8 A
Schutzart = IP67
AWG = 18 AWG

Serie MBCC. Die Serie MBCC von Kabelsätzen und Kabelsteckverbindern von Turck Banner.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Mantelmaterial:
PVC
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Nennstrom:
8 A
Schutzart:
IP67
AWG:
18 AWG
Weitere Suchbegriffe: 8487032, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Banner, MBCC412, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.