Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSI Optoelectronics Fotodiode UV 720nm Si, THT TO8-Gehäuse 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OSI Optoelectronics Fotodiode UV 720nm Si, THT TO8-Gehäuse 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8486281
Hersteller:
     OSI Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     UV-035EQ
EAN/GTIN:
     5059045532231
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = UV
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 720nm
Gehäusetyp = TO8
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Höhe über Panel = 5.21mm
Spitzenphotosensibilität = 0.14A/W
Polarität = Umgekehrt

Fotodioden der Serie UV Enhanced von OSI. Bei der Serie UV Enhanced von OSI Optoelectronics handelt es sich um eine Serie von Silizium-Fotodioden mit verbesserter UV-Empfindlichkeit. Diese Serie umfasst zwei separate Produktfamilien von Fotodioden: Inversionskanal- und planare diffuse Struktur. Beide Familien sind für rauscharme Erkennung im UV-Bereich des elektromagnetischen Spektrums ausgelegt. Die Produktfamilie mit Inversionsschichtstruktur zeigt 100 % interne Quanten-Ausbeute. Mit hohem Shuntwiderstand, rauscharmem Verhalten und hohen Durchschlagsspannungen ist diese Familie von Fotodioden ideal für Lichtmessungen mit niedriger Intensität. Fotodioden mit der planaren diffusen Struktur bieten eine niedrigere Kapazität und höhere Ansprechzeit im Vergleich zur Inversionsschichtfamilie. Sie zeigen außerdem Linearität des Fotostroms bis zu höherer Lichteingangsleistung im Vergleich zu den Inversionsschicht-Fotodioden. Geeignete Anwendungen für die Serie UV Enhanced ist die Überwachung der Verschmutzung, medizintechnische Messtechnik, UV-Belichtungsmesser, Spektroskopie, Wasseraufbereitung und Fluoreszenz.. Merkmale der Serie UV Enhanced: Inversionsschichten oder planare diffuse Silizium-Fotodioden Ausgezeichnetes UV-Ansprechen
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
UV
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
720nm
Gehäusetyp:
TO8
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Höhe über Panel:
5.21mm
Spitzenphotosensibilität:
0.14A/W
Polarität:
Umgekehrt
Weitere Suchbegriffe: photodioden osi optoelectronics, foto diode, 8486281, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, OSI Optoelectronics, UV035EQ, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
OPA380AID
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.