Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSI Optoelectronics SPOT Fotodiode 970nm Si, THT Flaches Profil-Gehäuse 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8486279
Hersteller:
     OSI Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     PIN-SPOT-9DMI
EAN/GTIN:
     5059045534532
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 970nm
Gehäusetyp = Flaches Profil
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 3
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 350nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Fallzeit typ. = 3ns
Länge = 24.81mm
Höhe über Panel = 5mm
Spitzenphotosensibilität = 0.65A/W
Regelanstiegszeit = 3ns

Geteilte Fotodioden der Serie SPOT von OSI. Die Fotodioden der Serie SPOT mit gemeinsamem Substrat von OSI Optoelectronics sind in separate Bereiche unterteilt, wobei zwischen benachbarten Elementen ein gut definierter Spalt von 0,127 mm liegt. Die Fotodioden der Serie SPOT besitzen einen Spektralempfindlichkeitsbereich von 350–1100 nm; Kerb- oder Bandpassfilter können hinzugefügt werden, um spezifische Spektralempfindlichkeiten zu erreichen. Positionsinformationen können erhalten werden, wenn der Durchmesser des Lichtpunkts größer als der Abstand zwischen den Zellen ist. Hohe Genauigkeit Positionsauflösungen von besser als 0,1 μm Schnelle Ansprechzeiten, geeignet den Hochgeschwindigkeits- oder Impulsbetrieb Extrem niedriger Dunkelstrom Ausgezeichnetes Ansprechverhalten Hohe Stabilität über lange Zeiträume und große Temperaturänderungen Anwendungen umfassen: Ausrichtung von Werkzeugmaschinen, Positionsmessung, Strahlzentrierung, Oberflächenprofilierung und Zieleinstellung von Führungssystemen
Weitere Informationen:
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
970nm
Gehäusetyp:
Flaches Profil
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
3
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
350nm
Wellenlänge max.:
1100nm
Fallzeit typ.:
3ns
Länge:
24.81mm
Höhe über Panel:
5mm
Spitzenphotosensibilität:
0.65A/W
Regelanstiegszeit:
3ns
Weitere Suchbegriffe: photodioden osi optoelectronics, foto diode, 8486279, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, OSI Optoelectronics, PINSPOT9DMI, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,83*
€ 369,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,93*
€ 353,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,35*
€ 315,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,03*
€ 313,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,70*
€ 287,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
OPA380AID
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.