Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSI Optoelectronics DL Fotodiode 670nm Si, THT TO8-Gehäuse 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8486275
Hersteller:
     OSI Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     PIN DL-4
EAN/GTIN:
     5059045548287
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 670nm
Gehäusetyp = TO8
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 3
Diodenmaterial = Si
Fallzeit typ. = 0.08µs
Höhe über Panel = 5.59mm
Durchmesser = 15.24mm
Serie = DLµs

Positionserfassungsdetektoren (PSDs) von OSI. Diese Familie von Positionserfassungsdetektoren (PSD) von OSI Optoelectronics verwendet duolaterale Technologie. Sie bieten einen kontinuierlichen Analogausgang, der hohe Positionsgenauigkeit über den Großteil des Abtastgebiets bietet. Ein- oder zweidimensionale Positionen können mit dieser Serie von PSDs gemessen werden. Geeignete Anwendungen für diese Positionserfassungsdetektoren (PSDs) sind Trägerausrichtung, Positionserfassung, Winkelmessung, Höhenmessungen und Bewegungsanalyse.. Leistungsmerkmale: Äußerst linear Hohe Genauigkeit Großer Dynamikbereich Hohe Zuverlässigkeit Duolateral Struktur
Weitere Informationen:
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
670nm
Gehäusetyp:
TO8
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
3
Diodenmaterial:
Si
Fallzeit typ.:
0.08µs
Höhe über Panel:
5.59mm
Durchmesser:
15.24mm
Serie:
DLµs
Weitere Suchbegriffe: fotodiode, 8486275, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, OSI Optoelectronics, PINDL4, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 231,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,54*
€ 275,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,55*
€ 273,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,50*
€ 246,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,63*
€ 225,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,68*
€ 211,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
OPA380AID
€ 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.