Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSI Optoelectronics Photovaltic Fotodiode Sichtbares Licht 410nm Si, THT Metall-Gehäuse 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8486263
Hersteller:
     OSI Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     PIN-10DPI/SB
EAN/GTIN:
     5059045549048
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 410nm
Gehäusetyp = Metall
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 350nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Höhe über Panel = 4.95mm
Spitzenphotosensibilität = 0.2A/W
Serie = Photovaltic

Diese Fotodioden sind nicht für negative Vorspannungen ausgelegt. Schon das Anlegen einer negativen Vorspannung von mehr als einigen Volt (>3 V) beschädigt sie dauerhaft. Fotodioden der Serie OSI Photovoltaic. Bei der Serie Photovoltaic von OSI Optoelectronics handelt es sich um planare diffuse Silizium-Fotodioden. Diese universellen Fotodioden sind ideal für Anwendungen, die eine hohe Empfindlichkeit und mittlere Ansprechzeiten erfordern. Durch ihren Spektralempfindlichkeitsbereich (350-1100 nm) ist die normale Photovoltaic-Serie geeignet für sichtbare und IR-Anwendungen. Die Photovoltaic-Serie bietet einen hohen Shuntwiderstand und ist rauscharm. Sie hat zudem langfristige Stabilität. Geeignete Anwendungen für die Photovoltaic-Serie umfassen Farbmessgeräte, Lichtmesser, Spektroskopiegeräte und die Fluoreszenzmessung.. Merkmale der Serie Photovoltaic: Extrem rauscharm Hoher Nebenwiderstand Breite Dynamik Erhöhte Blauempfindlichkeit
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
410nm
Gehäusetyp:
Metall
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
350nm
Wellenlänge max.:
1100nm
Höhe über Panel:
4.95mm
Spitzenphotosensibilität:
0.2A/W
Serie:
Photovaltic
Weitere Suchbegriffe: photodioden osi optoelectronics, foto diode, 8486263, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, OSI Optoelectronics, PIN10DPISB, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,44*
€ 238,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,39*
€ 234,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,31*
€ 213,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,06*
€ 202,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,28*
€ 183,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
OPA380AID
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.