Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSI Optoelectronics Photoconductive Fotodiode IR 970nm Si, THT TO18-Gehäuse 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8486247
Hersteller:
     OSI Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     PIN-040A
EAN/GTIN:
     5059045548737
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 970nm
Gehäusetyp = TO18
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 3
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 350nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Höhe über Panel = 5.08mm
Durchmesser = 5.33mm
Serie = Photoconductive

Fotodioden der Serie Photoconductive von OSI. Bei der Serie Photoconductive von OSI Optoelectronics handelt es sich um planare diffuse Silizium-Fotodioden für Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und hoher Empfindlichkeit. Durch ihren Spektralbereich (350–1100 nm) ist die Photoconductive-Serie geeignet für sichtbare Anwendungen und Anwendungen nahe am IR-Licht. Diese Universalfotodioden eignen sich für Anwendungen wie Impulsdetektoren, Strichcodelesegeräte, optische Fernsteuerungen, optische Kommunikation, medizintechnische Geräte und Lichtstärkemessung mit hoher Geschwindigkeit.. Merkmale der Serie Photoconductive: Hohe Empfindlichkeit Niedrige Kapazität Niedriger Dunkelstrom Großer Dynamikbereich
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
970nm
Gehäusetyp:
TO18
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
3
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
350nm
Wellenlänge max.:
1100nm
Höhe über Panel:
5.08mm
Durchmesser:
5.33mm
Serie:
Photoconductive
Weitere Suchbegriffe: photodioden osi optoelectronics, foto diode, 8486247, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, OSI Optoelectronics, PIN040A, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
OPA380AID
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.