Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSI Optoelectronics Fotodiode 670nm Si, THT 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8486244
Hersteller:
     OSI Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     PIN-DL-20C
EAN/GTIN:
     5059045698579
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 670nm
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 4
Diodenmaterial = Si
Länge = 37.97mm
Breite = 34.04mm
Höhe über Panel = 3.05mm
Spitzenphotosensibilität = 0.4A/W
Regelanstiegszeit = 1µs

Positionserfassungsdetektoren (PSDs) von OSI. Diese Familie von Positionserfassungsdetektoren (PSD) von OSI Optoelectronics verwendet duolaterale Technologie. Sie bieten einen kontinuierlichen Analogausgang, der hohe Positionsgenauigkeit über den Großteil des Abtastgebiets bietet. Ein- oder zweidimensionale Positionen können mit dieser Serie von PSDs gemessen werden. Geeignete Anwendungen für diese Positionserfassungsdetektoren (PSDs) sind Trägerausrichtung, Positionserfassung, Winkelmessung, Höhenmessungen und Bewegungsanalyse.. Leistungsmerkmale: Äußerst linear Hohe Genauigkeit Großer Dynamikbereich Hohe Zuverlässigkeit Duolateral Struktur
Weitere Informationen:
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
670nm
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
4
Diodenmaterial:
Si
Länge:
37.97mm
Breite:
34.04mm
Höhe über Panel:
3.05mm
Spitzenphotosensibilität:
0.4A/W
Regelanstiegszeit:
1µs
Weitere Suchbegriffe: photodioden osi optoelectronics, foto diode, 8486244, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, OSI Optoelectronics, PINDL20C, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 716,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,83*
€ 1.127,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,38*
€ 1.122,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,42*
€ 981,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,67*
€ 915,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 742,83*
€ 883,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,19*
€ 852,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
OPA380AID
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.