Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner LWL-Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8485967
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     ITA23S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
Faseroptiktyp = Glas
Länge = 914mm

Lichtwellenleiter. Die Lichtwellenleiter von Turck Banner wurden entwickelt zur Lösung anspruchsvoller Sensing-Anwendungen, selbst in den schwierigsten Betriebsumgebungen, und können auch starken Stößen oder Vibrationen standhalten. Die Lichtwellenleiter dieser Serie bestehen aus einer Kombination aus Edelstahl, optischen Glasfasern, PVC, Messing, Spritzgussmaterialien und optisch hochwertigen Epoxidharzen. Es steht eine Vielzahl von Sensorköpfen und LWL-Kerndurchmessern zur Auswahl. Dadurch sind sie für zahlreiche mögliche Anwendungen geeignet. Leistungsmerkmale: Erhältlich in verschiedenen Längen Von Natur aus unempfindlich gegen extreme elektrische Störungen Kann bei Temperaturen von bis zu 480 °C und bei extremer Feuchtigkeit verwendet werden Wahlweise erhältlich als Einzel- oder geschlitzte Ausführung als Einwegschranke oder Reflextaster
Weitere Informationen:
Faseroptiktyp:
Glas
Länge:
914mm
Weitere Suchbegriffe: 8485967, Automation, Sensoren, Faseroptische Sensoren, Banner, ITA23S, Automation & Control Gear, Sensors, Fibre Optic Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 230,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,23*
€ 273,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,75*
€ 268,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,69*
€ 249,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,51*
€ 233,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,03*
€ 216,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 86,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.